Motion
NCDGKCN32-0800

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKCN32-0800

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09683653
N° MFRNCDGKCN32-0800
Price$79.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKCN32-0800

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09683653
N° MFRNCDGKCN32-0800
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
Price$79.45/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    8 in

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Support à épaulement unique
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style simple à épaulement
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG
  • Type
    Non rotatif

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGKCN32-0800
  • Cylindre non rotatif haute vitesse/précision
  • Précision non rotative : 1° ( ø20, ø25), 0.8° (ø32), 0.5° (ø40- ø63)
  • 8 styles de montage disponibles
  • 6 tailles d'alésage disponibles
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté