Motion
NCY2S32H-4000B

SMC CORP OF AMERICA
NCY2S32H-4000B

Cylindre à air sans tige - 1.2500 po de diamètre, 40.0000 po de course
N° D’ARTICLE MI09689954
N° MFRNCY2S32H-4000B
Prix961.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCY2S32H-4000B

Cylindre à air sans tige - 1.2500 po de diamètre, 40.0000 po de course
N° D’ARTICLE MI09689954
N° MFRNCY2S32H-4000B
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
Prix961.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    40.0000 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    NCY2

Aperçu

Description du fabricant
NCY2S32H-4000B NCY2S, CYLINDRE SANS TIGE
  • Tailles d’alésage (nominal) : 1/4 po, 3 pi 8 po, 5/8 po, 3/4 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po
  • Longueur de course : 2", 4", 6" 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 32", 36", 40", 60"
  • Pression de fonctionnement minimale : 26 psi
  • Vitesse : 2 à 20 po/sec.
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté