Spécifications
Dimensions
- Taille du portNPT 3/8
Détails
- Pays d’origineJP
- SériePF2A
Aperçu
- Plages de débit (l/min) : 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500
- Tailles de port (Rc, NPT, G) : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (selon la plage de débit)
- Plage de pression nominale (MPa) : -0.05 à 0.75
- Options de sortie : 2 PNP ou NPN
- Précision : ±5 % F.S.
- Répétabilité : ±1 % F.S. ou ±2 % F.S. (selon la plage de débit)