Spécifications
Dimensions
- Poids290 g
Détails
- Pays d’origineJP
- SériePF2W
Aperçu
Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PF2W520-F04N-2 POUR
- Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100
- Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4, 1 (selon la plage de débit)
- Température nominale : 0-50°C
- Options de sortie : 1-5V, 4-20mA
- Précision : ±5 % F.S. ou ±3 % F.S. (selon la plage de débit)
- Répétabilité : ±3 % F.S.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité