Motion
PFM711S-N02L-B

SMC CORP OF AMERICA
PFM711S-N02L-B

COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage intégré
N° D’ARTICLE MI09690241
N° MFRPFM711S-N02L-B
Prix282.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PFM711S-N02L-B

COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage intégré
N° D’ARTICLE MI09690241
N° MFRPFM711S-N02L-B
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
Prix282.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    NPT 1/4

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Intégré
  • Direction d’entrée de la tuyauterie
    Bas
  • Plage de débit nominal
    2 à 100 (50) L/min
  • Série
    PFM

Aperçu

Description du fabricant
PFM711S-N02L-B DÉBIT NUMÉRIQUE 2-COLOR
  • Plages de débit (l/min) : 0.2-10, 0.5-25, 1-50, 2-100
  • Tailles de port : 1/8 ou 1/4 (rc, NPT, G) : raccords à une touche ø4, ø6, ø8 ou ø1/4"
  • Plage de pression nominale (kPa) : -70 à 750
  • Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S. (affichage); ±5 % F.S. (déconnexion)
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer