Motion
PFMB7501-F04-F

SMC CORP OF AMERICA
PFMB7501-F04-F

PFMB, capteur de débit d’air numérique, affichage 2-Color, IP40, 5-2000 L/min
N° D’ARTICLE MI09690759
N° MFRPFMB7501-F04-F
Prix545.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PFMB7501-F04-F

PFMB, capteur de débit d’air numérique, affichage 2-Color, IP40, 5-2000 L/min
N° D’ARTICLE MI09690759
N° MFRPFMB7501-F04-F
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
Prix545.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    NPT 1/2

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Intégré
  • Direction d’entrée de la tuyauterie
    Droit
  • Plage de débit nominal
    1 à 50 (25) L/min
  • Série
    PFM

Aperçu

Description du fabricant
PFMB7501-F04-F DÉBIT NUMÉRIQUE 2-COLOR
  • Plage de débit (lpm) : 5-500, 10-1000, 20-2000
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 1/2 ou 3/4 (selon la plage de débit)
  • Plage de pression nominale (MPa) : 0 à 0.8
  • Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif