Motion
10-CDG1BN25-50Z

SMC CORP OF AMERICA
10-CDG1BN25-50Z

CG1-Z 10-CDG1BN25-50Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09692437
N° MFR10-CDG1BN25-50Z
Prix69.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-CDG1BN25-50Z

CG1-Z 10-CDG1BN25-50Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09692437
N° MFR10-CDG1BN25-50Z
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
Prix69.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Série Clean
    Type de soulagement
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
10-CDG1BN25-50Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses de 20mm à 300mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : pied axial de base, côté tige ou bride côté tête
  • Série Clean

Les clients ont également acheté