Motion
NCDQ2KWB16-15DZ

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2KWB16-15DZ

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09692628
N° MFRNCDQ2KWB16-15DZ
Prix54.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2KWB16-15DZ

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09692628
N° MFRNCDQ2KWB16-15DZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix54.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm

Détails

  • Option de carrosserie
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Type de corps
    12 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Tige non rotative
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2-Z
  • Aimant
    Avec aimant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCDQ2KWB16-15DZ ,
  • Cylindre compact à double action, à tige double et non rotatif
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, pied et bride de tige
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté