Motion
PF2M750S-C6-F-V

SMC CORP OF AMERICA
PF2M750S-C6-F-V

COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage intégré
N° D’ARTICLE MI09695438
N° MFRPF2M750S-C6-F-V
Prix369.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF2M750S-C6-F-V

COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage intégré
N° D’ARTICLE MI09695438
N° MFRPF2M750S-C6-F-V

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix369.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    6 de diamètre

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Intégré
  • Vanne de réglage du débit
    Avec vanne de réglage du débit, droite
  • Plage de débit nominal
    0.5 à 50 L/min
  • Série
    PFM

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PF2M750S-C6-F-V
  • Plages de débit (lpm) : 0.01-1, 0.02-2, 0.05-5, 0.1-10, 0.3-25, 0.5-50, 1-100
  • Dimensions des raccords (mm) : Rc1/8, NPT1/8, G1/8, Rc1/4, NPT1/4, ø4, ø6, ø8
  • Plage de pression nominale (MPa) : -0.07 à 0.75
  • Options de sortie : IO-Link, NPN/PNP, 1-5V, 0-10V, 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon