Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresCQS
- AimantIntégré
- Type de montagePied
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQS
Aperçu
- Tige non rotative
- Tailles d’alésage en mm : 12, 16, 20, 25
- Courses : 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
- Montages : trou traversant, les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion