Motion
10-CDG1BN80-25FZ

SMC CORP OF AMERICA
10-CDG1BN80-25FZ

CG1-Z 10-CDG1BN80-25FZ avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09697416
N° MFR10-CDG1BN80-25FZ
Prix177.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-CDG1BN80-25FZ

CG1-Z 10-CDG1BN80-25FZ avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09697416
N° MFR10-CDG1BN80-25FZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix177.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Série Clean
    Type de soulagement
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
10-CDG1BN80-25FZ CG1-Z CYLINDRE
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses de 20mm à 300mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : pied axial de base, côté tige ou bride côté tête
  • Série Clean

Les clients ont également acheté