Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Option de carrosserieStandard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
- Type de corps32 mm - 200 mm
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresNCQ2-Z
- AimantSans aimant
- Fil de montageAmérique du Nord
- Type de montageLes deux extrémités sont taraudées
- OptionsCylindre résistant à la chaleur (150°C) sans interrupteur automatique uniquement)
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieNCQ2-Z
- TypePneumatique
Aperçu
- Tige unique à double action
- Tailles d'alésage XB6 et XB7 (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- XB14 diamètres (mm) : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Le montage comprend : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
- Option basse température (XB7) plage de température -40°F à 158°F
- Plage de température de l'option haute température (XB6) 10°F à 302°F
- Option d'interrupteur automatique résistant à la chaleur (XB14) plage de température 0°F à 302°F