Spécifications
Dimensions
- Taille du portG 1/4
Details
- Pays d’origineJP
- AfficherIntégré
- Direction d’entrée de la tuyauterieDroit
- SériePFM
Aperçu
Description du fabricant
PFMB7201-F02-D-A DÉBIT NUMÉRIQUE 2-COLOR
- Plage de débit (lpm) : 2-200
- Tailles de port : raccord à une touche 1/4 (Rc, NPT, G) ou ø8
- Plage de pression nominale (MPa) : 0 à 0.75
- Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
- Précision : ±3 % F.S.
- Répétabilité : ±1 % F.S.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité