Spécifications
Dimensions
- Taille du portNPT 1/2
Détails
- Pays d’origineJP
- AfficherIntégré
- Direction d’entrée de la tuyauterieDroit
- SériePFM
Aperçu
- Plage de débit (lpm) : 5-500, 10-1000, 20-2000
- Tailles de port (Rc, NPT, G) : 1/2 ou 3/4 (selon la plage de débit)
- Plage de pression nominale (MPa) : 0 à 0.8
- Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
- Précision : ±3 % F.S.
- Répétabilité : ±1 % F.S.