Motion
22-CM2G40TN-100FZ

SMC CORP OF AMERICA
22-CM2G40TN-100FZ

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09700678
N° MFR22-CM2G40TN-100FZ
Prix79.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
22-CM2G40TN-100FZ

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09700678
N° MFR22-CM2G40TN-100FZ
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
Prix79.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Série Clean
    Type d’aspiration sous vide (cuivre, sans fluor et sans silicone + faible génération de particules)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige femelle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
22-CM2G40TN-100FZ CYLINDRE, AIR
  • Cylindre pneumatique de la série Clean
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté