Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- SérieSY
Aperçu
- Utilisation du corps SY5000 standard.
- 52-SY lorsqu’il est utilisé avec une barrière de sécurité est certifié et testé selon la classification ATEX suivante : Ex II 2G EEx ia IIB T4..T6.
- Trois types de barrières de sécurité sont disponibles.
- Le type de boîtier de raccordement (TT) est conforme à la norme IP65 .
- Longue durée de vie (même que la série SY standard).
- Cette vanne n’est compatible qu’avec l’ancien collecteur SY
- Corps transféré.