Motion
NCDQ2F20-25DZ-M9P

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2F20-25DZ-M9P

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09703906
N° MFRNCDQ2F20-25DZ-M9P
Prix132.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2F20-25DZ-M9P

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09703906
N° MFRNCDQ2F20-25DZ-M9P
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
Prix132.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Option de carrosserie
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Type de corps
    12 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2-Z
  • Aimant
    Avec aimant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Bride avant
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCDQ2F20-25DZ-M9P ,
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté