Motion
NCQ2A32-75DZ-XB13

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2A32-75DZ-XB13

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09704800
N° MFRNCQ2A32-75DZ-XB13
Prix52.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2A32-75DZ-XB13

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09704800
N° MFRNCQ2A32-75DZ-XB13
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
Prix52.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm

Détails

  • Option de carrosserie
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Type de corps
    32 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2-Z
  • Aimant
    Sans aimant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Cylindre basse vitesse (5 à 50 mm/s)
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCQ2A32-75DZ-XB13 ,
  • XB13 pour les applications à basse vitesse (5 à 50mm/s)
  • XC8 course réglable pour la course étendue
  • XC9 course réglable pour la course de rétraction
  • XC10 double course, type tige double (4 positions)
  • XC11 double course, type tige unique (3 positions)