Motion
PFMB7102-N04-DW-R

SMC CORP OF AMERICA
PFMB7102-N04-DW-R

COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage intégré
N° D’ARTICLE MI09706283
N° MFRPFMB7102-N04-DW-R
Prix561.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PFMB7102-N04-DW-R

COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage intégré
N° D’ARTICLE MI09706283
N° MFRPFMB7102-N04-DW-R
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
Prix561.16 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Intégré
  • Direction d’entrée de la tuyauterie
    Droit
  • Plage de débit nominal
    0.2 à 10 (5) L/min
  • Série
    PFM

Aperçu

Description du fabricant
PFMB7102-N04-DW-R DÉBIT NUMÉRIQUE 2-COLOR
  • Plage de débit (lpm) : 5-500, 10-1000, 20-2000
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 1/2 ou 3/4 (selon la plage de débit)
  • Plage de pression nominale (MPa) : 0 à 0.8
  • Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Les clients ont également acheté