Motion
NCDGBN25-1000-XC37

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBN25-1000-XC37

NC(D)G, tige simple à double effet, option de port
N° D’ARTICLE MI09707632
N° MFRNCDGBN25-1000-XC37
Prix71.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBN25-1000-XC37

NC(D)G, tige simple à double effet, option de port
N° D’ARTICLE MI09707632
N° MFRNCDGBN25-1000-XC37
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
Prix71.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    10.0000 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de base
  • Fait sur commande
    Diamètre de papillon des gaz plus grand de l’orifice de connexion
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Style de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGBN25-1000-XC37
  • L’option XC37 possède des orifices d’accès plus grands que les orifices standard
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1/2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 2/1 (po)
  • Courses standard de 1 po à 12 po
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon