Motion
NCDGBN40-0800-XC37

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBN40-0800-XC37

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09707964
N° MFRNCDGBN40-0800-XC37
Prix91.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBN40-0800-XC37

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09707964
N° MFRNCDGBN40-0800-XC37

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix91.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    8 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de base
  • Fait sur commande
    Diamètre de papillon des gaz plus grand de l’orifice de connexion
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGBN40-0800-XC37
  • L’option XC37 possède des orifices d’accès plus grands que les orifices standard
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1/2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 2/1 (po)
  • Courses standard de 1 po à 12 po
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté