Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Accident vasculaire cérébral3 po
Détails
- Changement automatiqueSolid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin en uréthane
- Type de matérielStyle de pied axial
- AimantIntégré
- Type de montageStyle de pied axial
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieNCG
Aperçu
- Action unique, tige unique, rappel par ressort/extension
- Joint en caoutchouc
- Taille des alésages : 20mm (3/4 po), 25mm (1 po), 32mm (1 1/4 po), 40mm (1 1/2 po)
- Capacité d’interrupteur automatique
- Variété de fils de connexion et de connecteurs précâblés