Motion
NCDGUA40-0500-M9BZ

SMC CORP OF AMERICA
NCDGUA40-0500-M9BZ

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09708319
N° MFRNCDGUA40-0500-M9BZ
Price$191.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGUA40-0500-M9BZ

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09708319
N° MFRNCDGUA40-0500-M9BZ
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
Price$191.80/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur du fil de connexion
    5 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    5 in

Details

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air réglable
  • Type de matériel
    Style tourillon avant
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style tourillon avant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGUA40-0500-M9BZ
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion