Motion
NCDGKBN50-1000-A93L

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKBN50-1000-A93L

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09715350
N° MFRNCDGKBN50-1000-A93L
Prix200.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKBN50-1000-A93L

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09715350
N° MFRNCDGKBN50-1000-A93L
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
Prix200.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    10 po

Détails

  • Changement automatique
    Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de base
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG
  • Type
    Non rotatif

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGKBN50-1000-A93L
  • Cylindre non rotatif haute vitesse/précision
  • Précision non rotative : 1° ( ø20, ø25), 0.8° (ø32), 0.5° (ø40- ø63)
  • 8 styles de montage disponibles
  • 6 tailles d'alésage disponibles
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon