Motion
52-SY5320-ATT6-C6-F2

SMC CORP OF AMERICA
52-SY5320-ATT6-C6-F2

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI09718248
N° MFR52-SY5320-ATT6-C6-F2
Prix300.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
52-SY5320-ATT6-C6-F2

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI09718248
N° MFR52-SY5320-ATT6-C6-F2
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
Prix300.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    600 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 6

Détails

  • Actionnement
    Centre fermé à 3 positions
  • Barrière
    Z728.H
  • Type de support
    avec support latéral
  • Spécifications de la bobine
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pilote
    Pilote interne
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Type de câble
  • Série de vannes
    SY5000
  • Suppresseur de tension
    Sans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
52-SY5320-ATT6-C6-F2 VANNE, 3 POS,
  • Utilisation du corps SY5000 standard.
  • 52-SY lorsqu’il est utilisé avec une barrière de sécurité est certifié et testé selon la classification ATEX suivante : Ex II 2G EEx ia IIB T4..T6.
  • Trois types de barrières de sécurité sont disponibles.
  • Le type de boîtier de raccordement (TT) est conforme à la norme IP65 .
  • Longue durée de vie (même que la série SY standard).
  • Cette vanne n’est compatible qu’avec l’ancien collecteur SY
  • Corps transféré.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté