Motion
NCDGBN25-0050T-M9PWS

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBN25-0050T-M9PWS

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09718273
N° MFRNCDGBN25-0050T-M9PWS
Prix100.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBN25-0050T-M9PWS

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09718273
N° MFRNCDGBN25-0050T-M9PWS
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
Prix100.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    0.50 po

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication bicolore, PNP 3 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de base
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGBN25-0050T-M9PWS
  • Action unique, tige unique, rappel par ressort/extension
  • Joint en caoutchouc
  • Taille des alésages : 20mm (3/4 po), 25mm (1 po), 32mm (1 1/4 po), 40mm (1 1/2 po)
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Variété de fils de connexion et de connecteurs précâblés

Les clients ont également acheté