Motion
NCDGBN40-0200T-M9BWM

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBN40-0200T-M9BWM

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09718348
N° MFRNCDGBN40-0200T-M9BWM
Prix167.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBN40-0200T-M9BWM

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09718348
N° MFRNCDGBN40-0200T-M9BWM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix167.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur du fil de connexion
    1 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    2 po

Détails

  • Changement automatique
    semi-conducteurs, indication bicolore, fil 2 , horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de base
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGBN40-0200T-M9BWM
  • Action unique, tige unique, rappel par ressort/extension
  • Joint en caoutchouc
  • Taille des alésages : 20mm (3/4 po), 25mm (1 po), 32mm (1 1/4 po), 40mm (1 1/2 po)
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Variété de fils de connexion et de connecteurs précâblés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté