Motion
NCDQ2A50-100DZ-M9PVZ

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A50-100DZ-M9PVZ

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09720117
N° MFRNCDQ2A50-100DZ-M9PVZ
Price$185.91/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A50-100DZ-M9PVZ

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09720117
N° MFRNCDQ2A50-100DZ-M9PVZ
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
Price$185.91/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Longueur du fil de connexion
    5 m
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Details

  • Changement automatique
    Solide, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, Vertical
  • Option de carrosserie
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Type de corps
    12 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2-Z
  • Aimant
    Avec aimant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCDQ2A50-100DZ-M9PVZ ,

Les clients ont également acheté