Motion
NCDGCA40-0400-M9PMDPC

SMC CORP OF AMERICA
NCDGCA40-0400-M9PMDPC

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09720916
N° MFRNCDGCA40-0400-M9PMDPC
Prix199.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGCA40-0400-M9PMDPC

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI09720916
N° MFRNCDGCA40-0400-M9PMDPC
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
Prix199.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 1.0 m, connecteur M12-4 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    4 po

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air réglable
  • Type de matériel
    Support à épaulement unique
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style simple à épaulement
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGCA40-0400-M9PMDPC
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Les clients ont également acheté