Motion
NCDGCN32-0200-M9PMDPC

SMC CORP OF AMERICA
NCDGCN32-0200-M9PMDPC

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09720982
N° MFRNCDGCN32-0200-M9PMDPC
Prix168.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGCN32-0200-M9PMDPC

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09720982
N° MFRNCDGCN32-0200-M9PMDPC
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
Prix168.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 1.0 m, connecteur M12-4 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    2 po

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Support à épaulement unique
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style simple à épaulement
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGCN32-0200-M9PMDPC
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Les clients ont également acheté