Motion
NCDQ2A20-25DZ-M9NMAPC

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A20-25DZ-M9NMAPC

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09722000
N° MFRNCDQ2A20-25DZ-M9NMAPC
Prix151.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A20-25DZ-M9NMAPC

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09722000
N° MFRNCDQ2A20-25DZ-M9NMAPC
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
Prix151.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 1.0 m, connecteur M8-3 broches
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire NPN, horizontal
  • Option de carrosserie
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Type de corps
    12 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2-Z
  • Aimant
    Avec aimant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCDQ2A20-25DZ-M9NMAPC ,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon