Motion
NCDGBN32-1000-M9PWSDPC

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBN32-1000-M9PWSDPC

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09723265
N° MFRNCDGBN32-1000-M9PWSDPC
Prix180.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBN32-1000-M9PWSDPC

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09723265
N° MFRNCDGBN32-1000-M9PWSDPC
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
Prix180.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M12-4 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    10 po

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication bicolore, PNP 3 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de base
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGBN32-1000-M9PWSDPC
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon