Motion
NCDGFN50-0200-M9PWSAPC

SMC CORP OF AMERICA
NCDGFN50-0200-M9PWSAPC

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09723273
N° MFRNCDGFN50-0200-M9PWSAPC
Prix198.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGFN50-0200-M9PWSAPC

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09723273
N° MFRNCDGFN50-0200-M9PWSAPC
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
Prix198.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    2 po

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication bicolore, PNP 3 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Bride avant
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride avant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGFN50-0200-M9PWSAPC
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer