Motion
NCDGDA20-0500-M9PL-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCDGDA20-0500-M9PL-XC6

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09723311
N° MFRNCDGDA20-0500-M9PL-XC6
Prix153.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGDA20-0500-M9PL-XC6

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09723311
N° MFRNCDGDA20-0500-M9PL-XC6
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
Prix153.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    5 po

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air réglable
  • Type de matériel
    Support à épaulement double
  • Fait sur commande
    Tige de piston et écrou d’extrémité de tige en acier inoxydable
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Modèle à épaule double
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGDA20-0500-M9PL-XC6
  • XC6 utilise une tige de piston et un contre-écrou en acier inoxydable
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion
  • Le pare-chocs en caoutchouc ou le coussin d’air est offert de série

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon