Motion
NCDGWBN32-0800-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
NCDGWBN32-0800-M9PSAPC

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09723327
N° MFRNCDGWBN32-0800-M9PSAPC
Prix189.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGWBN32-0800-M9PSAPC

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09723327
N° MFRNCDGWBN32-0800-M9PSAPC
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
Prix189.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    8 po

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de base
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG
  • Type
    Tige double

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGWBN32-0800-M9PSAPC
  • Cylindre de haute précision à tige double
  • 6 dimensions de forage disponibles : 20mm à 63mm
  • Coussin d’air disponible
  • Styles de montage : de base, pied axial, bride, tourillon
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon