Motion
NCDGKLN20-0300-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKLN20-0300-M9PSAPC

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09723706
N° MFRNCDGKLN20-0300-M9PSAPC
Prix163.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKLN20-0300-M9PSAPC

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09723706
N° MFRNCDGKLN20-0300-M9PSAPC
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
Prix163.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Accident vasculaire cérébral  
    3 po

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de pied axial
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de pied axial
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG
  • Type
    Non rotatif

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGKLN20-0300-M9PSAPC
  • Cylindre non rotatif haute vitesse/précision
  • Précision non rotative : 1° ( ø20, ø25), 0.8° (ø32), 0.5° (ø40- ø63)
  • 8 styles de montage disponibles
  • 6 tailles d'alésage disponibles
  • Capacité d’interrupteur automatique