Motion
NCDQ2A12-15DCZ-M9PWMDPCS

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A12-15DCZ-M9PWMDPCS

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI09727460
N° MFRNCDQ2A12-15DCZ-M9PWMDPCS
Prix93.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A12-15DCZ-M9PWMDPCS

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI09727460
N° MFRNCDQ2A12-15DCZ-M9PWMDPCS
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
Prix93.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 1.0 m, connecteur M12-4 broches
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm

Détails

  • Changement automatique
    État solide, indication bicolore, PNP 3 fils, horizontal
  • Option de carrosserie
    Avec pare-chocs en caoutchouc
  • Type de corps
    12 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2-Z
  • Aimant
    Avec aimant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Nombre de commutateurs automatiques
    1
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ2A12-15DCZ-M9PWMDPCS COMPACT
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon