Motion
NCQ2A100-35DMZ-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2A100-35DMZ-XC6

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09728745
N° MFRNCQ2A100-35DMZ-XC6
Price$156.32/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2A100-35DMZ-XC6

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09728745
N° MFRNCQ2A100-35DMZ-XC6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$156.32/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    100 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    35 mm

Details

  • Option de carrosserie
    Filetage mâle de l’extrémité de la tige
  • Type de corps
    32 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2-Z
  • Aimant
    Sans aimant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Tige de piston et écrou d’extrémité de tige en acier inoxydable
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT NCQ2A100-35DMZ-XC6 ,

You May Also Like

Les clients ont également acheté