Motion
NCDY2S25H-2000B-F79

SMC CORP OF AMERICA
NCDY2S25H-2000B-F79

NCY2S, cylindre sans tige
N° D’ARTICLE MI09731388
N° MFRNCDY2S25H-2000B-F79
Prix722.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDY2S25H-2000B-F79

NCY2S, cylindre sans tige
N° D’ARTICLE MI09731388
N° MFRNCDY2S25H-2000B-F79
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
Prix722.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    NCY2

Aperçu

Description du fabricant
NCDY2S25H-2000B-F79 NCY2S, SANS TIGE
  • Tailles d’alésage (nominal) : 1/4 po, 3 pi 8 po, 5/8 po, 3/4 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po
  • Longueur de course : 2", 4", 6" 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 32", 36", 40", 60"
  • Pression de fonctionnement minimale : 26 psi
  • Vitesse : 2 à 20 po/sec.
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté