Motion
NCDY2S25H-0800B-F7P

SMC CORP OF AMERICA
NCDY2S25H-0800B-F7P

Cylindre à air sans tige - 1.0000 po de diamètre, 8.0000 po de course
N° D’ARTICLE MI09731703
N° MFRNCDY2S25H-0800B-F7P
Prix667.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDY2S25H-0800B-F7P

Cylindre à air sans tige - 1.0000 po de diamètre, 8.0000 po de course
N° D’ARTICLE MI09731703
N° MFRNCDY2S25H-0800B-F7P
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
Prix667.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    8.0000 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    NCY2

Aperçu

Description du fabricant
NCDY2S25H-0800B-F7P NCY2S, SANS TIGE
  • Tailles d’alésage (nominal) : 1/4 po, 3 pi 8 po, 5/8 po, 3/4 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po
  • Longueur de course : 2", 4", 6" 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 32", 36", 40", 60"
  • Pression de fonctionnement minimale : 26 psi
  • Vitesse : 2 à 20 po/sec.
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté