Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Longueur du fil de connexion3 m
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Changement automatiqueReed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
- Option de carrosserieFiletage mâle de l’extrémité de la tige
- Type de corps12 mm - 200 mm
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresNCQ2-Z
- AimantAvec aimant
- Fil de montageAmérique du Nord
- Type de montageLes deux extrémités sont taraudées
- Nombre de commutateurs automatiques1
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieNCQ2-Z
- TypePneumatique
Aperçu
- Double action, double tige, cylindre compact
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, pied et bride de tige
- Capacité d’interrupteur automatique