Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de produitCommutateurs de débit
- SériePF3W
Aperçu
- Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100
- Tailles de tuyauterie (Rc, NPT ou G) : 3/8, 1/2, 3/4, 1
- Plage de température (°C) : 0 à 90
- Précision (débit) : ±3 % F.S.
- Répétabilité (débit) ±2 % F.S.
- Précision (température) : ±5 % F.S.