Motion
10-CDG1BN80-25FZ-G5PWZ

SMC CORP OF AMERICA
10-CDG1BN80-25FZ-G5PWZ

CG1-Z 10-CDG1BN80-25FZ-G5PWZ avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09736822
N° MFR10-CDG1BN80-25FZ-G5PWZ
Prix315.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-CDG1BN80-25FZ-G5PWZ

CG1-Z 10-CDG1BN80-25FZ-G5PWZ avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09736822
N° MFR10-CDG1BN80-25FZ-G5PWZ
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
Prix315.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Série Clean
    Type de soulagement
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
10-CDG1BN80-25FZ-G5PWZ CG1 CYLINDRE
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses de 20mm à 300mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : pied axial de base, côté tige ou bride côté tête
  • Série Clean

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon