Motion
NCDQ2B50-20DZ-M9PASDPC

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B50-20DZ-M9PASDPC

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09736911
N° MFRNCDQ2B50-20DZ-M9PASDPC
Prix212.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B50-20DZ-M9PASDPC

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09736911
N° MFRNCDQ2B50-20DZ-M9PASDPC
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
Prix212.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M12-4 broches
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, résistant à l’eau, 3 Fil PNP, horizontal
  • Option de carrosserie
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Type de corps
    12 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2-Z
  • Aimant
    Avec aimant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ2B50-20DZ-M9PASDPC COMPACT

Vous pourriez également aimer