Motion
RSDQA16-10DZ-M9BWVSAPC

SMC CORP OF AMERICA
RSDQA16-10DZ-M9BWVSAPC

CYLINDRE À BUTÉE RSQ avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09737907
N° MFRRSDQA16-10DZ-M9BWVSAPC
Prix213.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
RSDQA16-10DZ-M9BWVSAPC

CYLINDRE À BUTÉE RSQ avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09737907
N° MFRRSDQA16-10DZ-M9BWVSAPC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix213.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de bouchon
  • Série
    RSQ

Aperçu

Description du fabricant
BUTÉE COMPACTE RSDQA16-10DZ-M9BWVSAPC
  • Cylindre de bouchon à hauteur fixe
  • Double action et simple action disponible
  • Tailles d’alésage : 12mm à 50mm
  • Plage d’AVC : 10mm à 30mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good