Motion
10-CDG1WFN100-150FZ-G5P

SMC CORP OF AMERICA
10-CDG1WFN100-150FZ-G5P

CG1-Z 10-CDG1WFN100-150FZ-G5P avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09738454
N° MFR10-CDG1WFN100-150FZ-G5P
Price$418.95/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-CDG1WFN100-150FZ-G5P

CG1-Z 10-CDG1WFN100-150FZ-G5P avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09738454
N° MFR10-CDG1WFN100-150FZ-G5P
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
Price$418.95/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Details

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Série Clean
    Type de soulagement
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Bride avant
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
10-CDG1WFN100-150FZ-G5P CG1-Z CYLINDRE
  • Tige double action
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses de 20mm à 300mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : de base, pied axial, bride côté tige
  • Série Clean

You May Also Like

Les clients ont également acheté