Motion
PF3W720-N04-FTN-FR-X143

SMC CORP OF AMERICA
PF3W720-N04-FTN-FR-X143

PF3W720-N04-FTN-FR-X143
N° D’ARTICLE MI09738827
N° MFRPF3W720-N04-FTN-FR-X143
Prix770.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF3W720-N04-FTN-FR-X143

PF3W720-N04-FTN-FR-X143
N° D’ARTICLE MI09738827
N° MFRPF3W720-N04-FTN-FR-X143

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix770.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Commutateurs de débit
  • Série
    PF3W

Aperçu

Description du fabricant
PF3W720-N04-FTN-FR-X143 3-COLOR NUMÉRIQUE
  • Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100, 50-250
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2 (selon la plage de débit)
  • Température nominale : 0-90°C
  • Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S.
  • Répétabilité : ±2 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté