Motion
NCDQ2B63-35DCMZ-M9PAVL-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B63-35DCMZ-M9PAVL-XC6

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09739283
N° MFRNCDQ2B63-35DCMZ-M9PAVL-XC6
Prix250.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2B63-35DCMZ-M9PAVL-XC6

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09739283
N° MFRNCDQ2B63-35DCMZ-M9PAVL-XC6
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
Prix250.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral
    35 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, résistant à l’eau, 3 Fil PNP, vertical
  • Option de carrosserie
    Avec pare-chocs en caoutchouc, filet mâle à l’extrémité de la tige
  • Type de corps
    12 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2-Z
  • Aimant
    Avec aimant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Options
    Tige de piston et écrou d’extrémité de tige en acier inoxydable
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ2B63-35DCMZ-M9PAVL-XC6 COMPACT

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon