Motion
NCDQ2LC20-40DCMZ-M9BAL-XC6

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2LC20-40DCMZ-M9BAL-XC6

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09739284
N° MFRNCDQ2LC20-40DCMZ-M9BAL-XC6
Prix166.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2LC20-40DCMZ-M9BAL-XC6

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09739284
N° MFRNCDQ2LC20-40DCMZ-M9BAL-XC6
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
Prix166.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral
    40 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, résistant à l’eau, fil 2 , horizontal
  • Option de carrosserie
    Avec pare-chocs en caoutchouc, filet mâle à l’extrémité de la tige
  • Type de corps
    12 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2-Z
  • Aimant
    Avec aimant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Pied
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Options
    Tige de piston et écrou d’extrémité de tige en acier inoxydable
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ2LC20-40DCMZ-M9BAL-XC6 COMPACT
  • Grattoir robuste XC4 pour environnements poussiéreux
  • Grattoir à bobine à tige XC35 pour les environnements givrés ou givrés
  • Tige de piston en acier inoxydable XC6

Les clients ont également acheté