Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Poids0.45 kg
Détails
- Type de produitRégulateurs d’air miniatures
- Série/systèmeSL5
Aperçu
Description du fabricant
SL5206SM 2PW FV4 MV4 MINI SANS RESSORT
- Pour la livraison de gaz UHP
- Capacité de débit standard : à 30 slpm; capacité de débit élevée : à 130 slpm
- Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
- Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
- Option d’administration sous pression atmosphérique